画像準備中

双輪キャスター TY (プレート取付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード40167565 品番TY-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)57.7 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン 寸法C1(mm)42 形状自在車 材質(本体)ナイロン 取付高H(mm)65 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 取付プレート板厚Ft(mm)3 車輪幅W(mm)49 偏芯C(mm)17 ロックなし 車輪径D(Φmm)50 特性耐油性、耐摩耗性 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40167565 TY-50 40166926 TY-50 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 1個 709 税込780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする