エアーダスターガン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40168037 品番K-90ED-0
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。

ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 質量(g)214 空気使用量(L/min)147 接続方式下からの1ウェイ方式 ノズル外径(Φmm)- ノズルねじ径G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168037
2023-10-28
用途:
埃 吹き飛ばし

他のダスターガンに比べ、手に取った時、ちょっと重みを感じる。もう少し、軽い方がいい。

対象商品:
40168037
2021-04-13
用途:
塗装作業時
製造業

触感はとても良いですが楕円マーク(両サイド)の所にバリがあり減点ポイントです。

対象商品:
40168037
2015-11-15
用途:
タイヤ交換時
農・林・水産業

使いやすさ価格ともに満足してます。

対象商品:
40168037
2014-12-18
用途:
整備
アイオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

悪いレビューを書くと、一切表示されないので、とても良い製品だということにしておきます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
ご投稿いただきましたレビューは担当者にて確認させていただいたのちに、
サイト掲載となりますのでご投稿から掲載までは若干お時間を頂戴しております。
また「商品レビュー」ガイドラインに反するレビューは掲示できない場合もございます。
何卒ご了承くださいませ。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40168037
2013-09-05
用途:
サイムノズルの台に
マルヒコ商店 様

細霧ノズルを取り付けて使用しています。ダスターガンとしても 使用に全く問題無く使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする