K-211-0 ハイパーブローガン 近畿製作所 40168064 K-211-0 ハイパーブローガン 近畿製作所 40168064

ハイパーブローガン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168064 品番 K-211-0
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内部スリット機構により流量がアップ。
静音で大きくブローできる、省エネタイプ。
バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。
操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。

ノズル長(mm)44 用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし 付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ トラスコ品番411-0251 材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他 質量(g)255 使用温度(℃)-10〜60 接続方法カプラー接続 使用空気圧力(MPa)0〜1.0 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168064
2023-02-15
用途:
ダスト除去
製造業

性能も使い心地も良い。ただ、3年程使用したら5個中2個が樹脂レバーの根本が破損した。ボディは丈夫にできているのに残念だ。

対象商品:
40168073
2022-12-15
用途:
コンパウンド研磨後の吹き飛ばし。

想像以下の風圧でガッカリ、スリットからの吸い込みが本当にあるのか?使用前になにかをいじるのかなぁー?

対象商品:
40168064
2019-02-01
用途:
塵除去
製造業

エアーガンによっては音がうるさくて耳がキーンとすることがあるが、これは比較的静かで甲高い音がしないので耳にやさしい。(すでに難聴気味の人にはその良さが感じられないようだが。)エアーの流量も多くて申し分無く、レバーで流量が調節できるのも良い。レバーが樹脂製で握り易いところも気に入っている。

対象商品:
40168064
2017-11-07
用途:
作業用

このエアダスター最高です

もう他のものは使う気になりません

対象商品:
40168073
2018-07-06
用途:
エアーブロー用
製造業

2年回使用し、棒状の部分が根元から折れました。割と雑に扱っていたせいもあるのでしょうが、地面に落としたりを繰り返すと破損する恐れがありますが、造り自体はしっかりして耐久性はある方だとおもわれます。

対象商品:
40168073
2017-07-11
用途:
ダスト除去
製造業

ロングタイプを購入して1年ほど使用しておりますが、あちこちぶつけても壊れることなく思った以上に頑丈な造りです。エアー風量も強力で握り加減で風量を調節できるのもいいですね。

対象商品:
40168064
2017-04-01
用途:
砂塵のブロー
製造業

商品が届き、グリップの造形を見て思わず笑みがこぼれた。
パワーはなかなか有る。
でも、大量の砂塵を吹き飛ばすのでもっと欲しい。
風量では無く圧力が欲しい。
静粛性は必要ないので大容量のバルブとノズルでもっとパワーを。

1人が参考にしています
対象商品:
40168073
2016-05-18
用途:
溶接作業
株式会社ウエルドファブテクノ 様

ロングタイプで使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする