近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
エアーダスターガンノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168082
品番
K-601-2N
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
200
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
トラスコ品番
391-3627
材質
真鍮
質量(g)
80
ノズル外径(Φmm)
9