簡易流量調節器

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168195 品番 KCC-2FP
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。
エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。

接続口径カプラープラグ×Rc1/4 材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20〜80 使用流体圧縮空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168204
2023-10-25
用途:
自動車鈑金塗装作業

購入したエアー工具に調節器がついていない事を使用時に知って、慌てて探して購入しました。大変助かりました。

対象商品:
40168186
2022-03-05
用途:
エアーツールの流量調整に
製造業

調整器のダイアルも確りしていて一度調整済ませればキッチリと仕事してくれるので気に入った商品です。

対象商品:
40168204
2021-10-13
用途:
エアー工具のスイッチの代用
建設業・工事業

この商品が自分のエアー工具のスイッチの代用に最適でした。ONOFFがハッキリしていて他のメーカーのものより使い勝手が良かったですねスイッチのオンオフが説明文にきちんと書いてあれば他のメーカーのものを何個も買わないですんだのにと…思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40168186
2018-11-15
用途:
エアー調整
株式会社 試作工房 電 様

エアガンにロング管を付けているのでこれを付けてエアー量調整するために購入。流量の数値が分からないとダメで無いのならばこちらで十分。1/4ネジも特に問題なし。

対象商品:
40168204
2017-11-21
用途:
エアーインパクトに
昭栄自動車 様

インパクトの出力調整に使います。
重宝しています。締め付け時弱めに調整。
後はトルクレンチで。

1人が参考にしています
対象商品:
40168186
2016-08-10
用途:
リュウタ―の、エアーの調整で使用

エアー調整が簡単で、使いやすかった。

対象商品:
40168186
2017-01-23
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

装着も簡単で、問題無く使用出来ました。満足です〜。

対象商品:
40168204
2016-07-29
用途:
ブレーキフル―ド交換
高塚急送 様

手元でエアの流量調節できるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする