キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40168213 品番K-CPD-α
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。
抜群のハンドリングです。
とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。

空気使用量(L/min)353(0.4MPa時) 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする