キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40168222 品番K-CPD-β
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。
抜群のハンドリングです。
とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。

空気使用量(L/min)355(0.4MPa時) トラスコ品番411-0285 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60 騒音値(dB)73(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0〜1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168222
2020-02-20
用途:
工場入り口でのごみ、埃除去時に使用

ストッパ−がついているので、手を放して自分が回れば体についた埃が除去でき便利だと思います。

対象商品:
40168222
2013-10-09
用途:
ごみ飛ばし
有限会社カネキ木村水産 様

ザルのゴミ飛ばしに購入しましたが
以前、ガンで飛ばしていた方が、ゴミが飛びます
エアーが分散するのか、弱くなるような気がします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする