近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
キャブダスターガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168256
品番
K-601B-C
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
47
ノズル口径(Φmm)
1
用途
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
質量(g)
250
空気使用量(L/min)
58
ノズル外径(Φmm)
3
ノズルねじ径
G1/8