近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
グリップダスターガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168265
品番
K-601B-1G
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
質量(g)
220
空気使用量(L/min)
176
ノズル外径(Φmm)
5
ノズルねじ径
G1/8