近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の ミニエアーダスター
スレンダータイプダスターガン "Dolphin"
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168274
品番
K-DPB
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ボタン一つで流量調節
使用感度抜群のボディーシルエット
接続方法
カプラー接続
空気使用量(L/min)
175(1.0MPa時)
用途
エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
トラスコ品番
360-3440
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)
105
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10〜60
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0〜1.0