近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の ミニエアーダスター
スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168283
品番
K-DPR
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ボタン一つで流量調節
使用感度抜群のボディーシルエット
接続方法
カプラー接続(高圧用)
空気使用量(L/min)
465(2.5MPa時)
用途
エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
トラスコ品番
360-3458
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)
112
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用温度(℃)
-10〜60
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0〜2.5