超小型減圧弁

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168326 品番 RG-905
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

国内最小の減圧弁です。
空気工具の手元で容易に圧力操作できます。
スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。

エアー接続口カプラープラグ エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5 材質アルミ、真鍮、鉄、他 タイプ0.5MPa用、プラグタイプ 設定圧力範囲(MPa)0〜0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168335
2015-03-09
用途:
エアー工具

性能 小型 取り付け 良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする