※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディフェンスプレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合KINKIノズル0N〜5Nタイプ 注文コード40168396 品番KA-DP27
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

作業時のブローバックを防ぎます。
クリアガードなので作業時ワークが見えます。
取り外して洗浄できます。

適合KINKIノズル0N〜5Nタイプ 材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 内径(Φmm)7 使用温度(℃)-10〜60 プレート寸法(Φmm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168387
2014-06-06
用途:
止まり穴をドリルで加工に中をエアーブローします。
製造業

以前使用していた物はドーム型でしたが、本製品は平らで使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする