近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
針ダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168527
品番
K-601B-1SS
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
1
接続口径
G1/4
トラスコ品番
319-9771
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
250
空気使用量(L/min)
46
材質(ノズル)
真鍮(先端部のみステンレス)
ノズル外径(Φmm)
1.5
ノズルねじ径
G1/8