近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
ベントノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168597
品番
KN-35BT
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端に角度があり、対象物が狙えます。
全長(mm)
350
口径(Φmm)
3
用途
エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
適合
エアーダスターノズル
トラスコ品番
413-3684
材質
真鍮
形状
曲がりノズル
質量(g)
80
ねじ長さ(mm)
9
使用温度(℃)
-10〜60
二面幅(mm)
9
ノズル取付口
G1/8オス