近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
ベントノズルガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168615
品番
K-601-35BTR
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
先端に角度があり、対象物が狙えます。
全長(mm)
350
口径(Φmm)
2.5
用途
エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
適合
エアーダスターノズル
材質
真鍮、アルミ、ゴム
ねじ長さ(mm)
9
使用温度(℃)
-10〜60
二面幅(mm)
9