※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
ベントノズルガン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168624
品番
K-601-77BTR
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
先端に角度があり、対象物が狙えます。
全長(mm)
770
口径(Φmm)
2.5
用途
エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
適合
エアーダスターノズル
材質
真鍮、アルミ、ゴム
ねじ長さ(mm)
9
使用温度(℃)
-10〜60
二面幅(mm)
9