近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の ボタン式エアーダスターガン
ボタン式エアーダスターガン(空気調整付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168633
品番
K-60R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
空気使用量(L/min)
120
質量(g)
190