曜日別特売
KN-RB ラバーノズル 近畿製作所 40168651

ラバーノズル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40168651品番KN-RB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少
押し当ててのブロー作業が可能です。
作業の周りを傷つけません。

用途
塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40168651
2016-09-29
用途: バイクメンテ時に使用

まったく問題なく使用でき、単体で手に入るのは魅力です。

対象商品 : 40168651
2016-02-14
用途: バイクメンテナンス

今のところ、先端飛びも無く、十分使用出来ています。

対象商品 : 40168651
2015-02-21
用途: キズをつけてはいけない製品のエアブロー

モノ自体はすごくいいのですが、やはり先端のゴム部が飛んでいきやすく思います。
工場の関係上、多少油分を含んだモノをエアブローしますので
そこにも原因があるのかもわかりませんがもう少し物理的な抜け対策の改善を希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 40168651
2014-08-02
用途: エアーブロー

初めて使用したらラバーが飛んでいきました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする