ローリングボールプラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168746 品番 KRPB-2F
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全方位0〜45度の首降り自在屈曲及び360度回転
作業中の手首、肩の負担を軽減
ホースのよじれ、折れの解消

材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン ねじサイズメスネジRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様カプラソケット用プラグ 質量(g)48 使用温度(℃)-10〜60 設定圧力範囲(MPa)0〜1.5
注意
※本商品は1個単位となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168746
2017-04-26
用途:
接着剤塗布に使用
製造業

360度動くのは良いのですが白いプラスチック部分よりエアー漏れします。

5人が参考にしています
対象商品:
40168737
2016-11-23
用途:
タイヤ外しのインパクトレンチ用
飲食業

ねじれたエアーホースがすぐ戻り、ホースの重み感じられず、すごく楽。 全てのエアー工具に取り付けたくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
40168737
2016-01-16
用途:
インパクトレンチなど
自動車・二輪車・自転車関連業

可動範囲30°程度の他メーカー品を使用していましたが、この商品説明に0〜45°の可動範囲とあり、既使用品よりも広角に動くことが目的で購入しましたが、既使用品と全く同じくらいの角度にしかなりませんでした。2個購入しましたが残念でなりません。

3人が参考にしています
対象商品:
40168737
2015-12-02
用途:
エア-工具に装着

エアインパクトレンチ、エアハンマー用に2個購入。
ホースの取り回しが楽になり、作業性が向上しました。
他のエアツールにも随時装着予定。

対象商品:
40168737
2015-11-02
用途:
塗装作業
ヘレナギター 様

レギュレータの根本に装着。
くるくる回るので、作業性がアップします。
ただ、この可動部の耐久性はどうなんでしょうか?
樹脂製のリングがついてますが、すぐに壊れそうな感じはあります。

1人が参考にしています
対象商品:
40168737
2015-03-12
用途:
エア機器

ホースのよじれを防ぐためにテスト購入(2ケ)しました。低価格で不安がありましたが、今のところ問題もなく安心して使っています。他のエア機器にも追加購入したいと思います。

対象商品:
40168746
2014-02-12
用途:
エアーガンの接続用

エアーガンに接続してホースジョイントとして使用しています。
製品説明の通り、45度の首振り範囲であれば自由自在に首振りと回転します。ジョイント部のフリクションも小さいので、ホースのねじれを意識せず作業できるのはありがたい機能です。
とても便利なのでカプラの着脱をする部分すべてに使用してみようかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40168737
2014-04-09
用途:
ストレートグラインダー アングルグラインダーでのワイヤーバフ手入れ

エアーホースの取り回しが楽になった
難点はスイッチONでグラインダーが手からはなれたら暴れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする