ローリングボールミニプラグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168764 品番 KRPM-2F
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

全方位0〜45度の首降り自在屈曲及び360度回転
作業中の手首、肩の負担を軽減
ホースのよじれ、折れの解消

材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン ねじサイズメスネジRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様ミニカプラソケット用プラグ 質量(g)46 使用温度(℃)-10〜60 設定圧力範囲(MPa)0〜1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168755
2022-09-09
用途:
剪定作業
出口梅園 様 (製造業)

エアーハサミに使用していますが、くるくる自在に回るのでホースが邪魔になりにくく軽い動作ができ肩が凝りません。2年使用したが耐久性もまあまあ行けます。

1人が参考にしています
対象商品:
40168755
2020-02-24
用途:
エアーカッター
農・林・水産業

バッチリ使えます!
使用に関する不具合は全く有りません。

対象商品:
40168764
2017-01-14
用途:
塗装前のエアー工具

今までは、ストレートのプラグでしたが、段差のヘコミ部分をやるときは、ホースが干渉して持ち直していましたが、これは、ホースの角度が
動くので干渉なく、持ち替えなくてもよくなりました。大変良いです。
エアー工具の全て変えたいのですが値段が高いので、4にしました。

対象商品:
40168755
2016-05-31
用途:
使用不可だった
建設業・工事業

説明をよく読まずに発注したのが悪いのですが、標準的なハイカプラには接続できず使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする