※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングエアーダスターガンノズル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40168773 品番 K-601-BS 1000N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 トラスコ品番363-1061 材質真鍮 質量(g)308 パイプ径(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168773
2017-10-03
用途:
バレットや籾コンテナ等のエアーブロー清掃
農事法人下米田ライスセンター組合 様 (農・林・水産業)

便利であるが、少し重い様に感じられる取り扱いし難い。軽量化の展開を望みます。

対象商品:
40168782
2015-10-10
用途:
農機具の掃除
農・林・水産業

以前から探していたのですが、長いのが見つからず助かりました。

対象商品:
40168782
2015-03-17
用途:
工場のほこり取り

ずっと使っていたものが破損して、探していてこれしかみつからず、助かりました。

1つ買えば、当分使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする