近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアーガンノズル
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40168791
品番
K-601-DX-BS 1000N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3
ノズルねじ径
G1/8
仕様
DXパワーノズル
トラスコ品番
363-1087
質量(g)
362
パイプ径(Φmm)
9