※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
細ノズルエアーダスターガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40168816
品番
K-601-3S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3
空気使用量(L/min)
212
質量(g)
250
ノズル外径(Φmm)
5
ノズルねじ径
G1/8