S-5200 W 名入り車検証入れ(中袋付き) モノタロウ 40168861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-5200 W 名入り車検証入れ(中袋付き) モノタロウ 40168861 S-5200 W 名入り車検証入れ(中袋付き) モノタロウ 40168861

名入り車検証入れ(中袋付き)

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 注文コード40168861 品番S-5200 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!!フルカラー印刷!!
デザインはご相談ください。データ持ち込み大歓迎!
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。
車検証入れの印刷は、別紙印刷可能範囲内であれば、印刷の向き縦横問いません。
車検証と名刺を入れることができるほか、1枚めくった内部に255×155mmメンテナンスノートを2冊収納可能な中袋が左右についております。

仕様中袋・ポケット・名刺ポケット1ヶ所付 色(シート) 用途車検証入入れ 材質塩ビ・色生地シボ入り 文字色フルカラー 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)235×355
注意
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
商品の名入れ方法はこちら

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168834
2023-05-09
用途:
会社の名入れ車検証
金融・保険業

出来上がりもよく、大変満足して社用車に使用しております。

対象商品:
40168852
2022-04-15
用途:
車検証入れ

内側のポケットも使いやすく前回購入の一枚物よりも大変重宝します。

対象商品:
40168834
2021-08-25
用途:
車両販売時の車検証ケースとして

20冊からの小ロットでも注文可能なことが魅力で、5~6年位前から何度も利用させて頂いています。
データの変更が無ければ1週間もかからずに納品されます。注文毎にFAXでのデータ校正も可能なのが助かります。
ただ、車検証を入れてから数ヵ月でビニールのほぼ全面にインク移りするのが難点ですので☆-1です。

対象商品:
40168843
2016-04-15
用途:
販促ツールとして

印刷レイアウトに関して細かい相談にのっていただき恐縮です。商品の一部に不具合があったが迅速に対応していただき好感が持てた。コスパはこんなモンかな?

対象商品:
40168834
2014-11-24
用途:
中古車販売時の車検証入れとして

デザインの推敲を何回もしていただきありがとうございました。
手間がかかった分納得のいくデザインになりました。
担当の方と何回も手間をとらせてしまい分申し訳なかったです。
また次回発注時もよろしくお願いします。

対象商品:
40168843
2014-06-04
用途:
車検

デザインも自由にでき なかなか良い出来上がりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は何色がありますか?
回答:
白のみの取扱いでございます。 
2021-03-01
質問:
印刷文字の向きはカタログ通りでないと対応不可でしょうか?
回答:
車検証入れの印刷は別紙印刷可能範囲内であれば、印刷の向きは縦横問いません。 
2021-03-01
質問:
200枚以上の取扱いはございますか?
回答:
200枚以上の取扱いはございません。
2021-03-01

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする