※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40169315
品番
TNMG160416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった