豚クレスト マジック(アテなし)

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40169473 品番214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

リーズナブルなマジック付

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 材質豚革 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業 アテ有無アテなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169473
2015-12-21
用途:
機械メンテナンス

薄過ぎず・厚過ぎず、軍手と同じイメージで使用でき大変使いやすいと思いました。
もう少しお値段が安くなるともっと頻繁に買い換えるのですが・・・

対象商品:
40169473
2014-11-06
用途:
防護柵工
株式会社スイト 様

とても使いやすいです。
価格を下げてください。

対象商品:
40169473
2014-11-03
用途:
鋳造仕上げ作業全般
個人のお客様

皮の質が悪すぎます。
ちょっと擦っただけで、穴が開きました。
指先も、すぐ開きそうでした。
安かろう悪かろうの商品です。
縫製も、余分な皮がはみ出ていました。


もうこの商品は、買わないです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする