豚クレスト レンジャーマジック(アテ付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40169491 品番 212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

リーズナブルな手のヒラ2重補強でマジック付

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 材質豚革 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途土木・建設・鉄鋼・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・その他一般作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169482
2019-02-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社フジテック岩手 様 (建設業・工事業)

丈夫で使い込んでいるうちに、柔らかくなり、手に馴染んでいます。
破けるまで(穴があくまで)使用しています。

対象商品:
40169491
2013-06-10
用途:
バイク乗車

サイズがLでも試着ができないので、判断が難しいです。手が少し大きいかなぁ、と思う人はLLをおすすめします。片方が不良品でしたがすぐに対応して頂けました。

対象商品:
40169507
2013-03-26
用途:
電気工事

まだ全部開封していませんがパッケージ表に見える部分は綺麗でしっかりした革を使っていますがパッケージに隠れた片方はゴミとしか言いようがない商品が入っています。
悪意があるとしか思えません。
このような商品を扱うと御社のイメージが悪くなりますので実際に自分たちで開封し使用してみたほうがいいですよ。
開封した瞬間にわかるとおもいますがね。
全数開封してもよければ検品いたしますがご回答お待ちしてますね。
ゴミの回収もよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする