プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛床革(オイル加工)
牛床皮 オイル 甲メリヤス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40169543
品番
512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗える革手・ムレにくい背抜きタイプ
サイズ
M
全長(cm)
22.2
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.8
材質
牛床皮
加工
甲メリヤス
機能
通気性
入数(双)
1
用途
自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業