プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛革手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 牛床革(オイル加工)
牛床皮 オイル 甲帆布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40169561
品番
515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
洗える甲ハンプ、手袋の内側に綿メリヤス使用
サイズ
フリー
全長(cm)
24.2
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.8
材質
牛床皮
入数(双)
1
用途
自動車・造船・土木・建設・輸送・鉄骨・鉄筋・その他一般作業