プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
ポリ軍手 ブラックリカオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40169586
品番
C-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
真っ白い特紡糸で特厚850g
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
ポリエステル、レーヨン、アクリル、他
色
白
質量(g/ダース)
850
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
建設・土木・農業・工場・その他一般作業
糸本数(本)
5