プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
綿特軍手 綿&特
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40169595
品番
R-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
綿混率の多い3本編み750g
サイズ
フリー
全長(cm)
23
材質
綿、ポリエステル、その他
色
生成
質量(g/ダース)
750
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
建設・土木・農業・工場・その他一般作業
糸本数(本)
3