プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 純綿軍手
純綿軍手 ふくろう No.75
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
40169604
品番
OG009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
綿100%で手になじむ800g、5本編み
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
800
用途
建設・土木・農業・工場・その他一般作業
材質
綿100%
色
生成
入数(双)
12
全長(cm)
23
糸本数(本)
5本編