純綿軍手 エンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード40169613 品番C-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

純綿で特厚860g、5本編み。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)860 用途建設・土木・農業・工場・その他一般作業 材質綿100% 生成 入数(双)12 全長(cm)23 糸本数(本)5本編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-04-02
用途:
溶接作業

最初注文したときはよかったのに、今はすぐ破けてしまい、不満噴出中です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
40169613
2015-11-06
用途:
機械の操作時
株式会社 聖製作所 様

質の割りに単価が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする