リカオン牛レンジャーマジックアテ付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40169656 品番 302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の平補強アテ付でグリップ力と耐久性アップ
使うほどに手になじむ

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11 材質牛表革 機能耐久性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途土木・建設・鉄骨・鉄筋・自動車工場・その他 強度

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169665
2022-02-16
用途:
製缶及びTIG溶接等

概ね満足しています。現場からの苦情も少ない様に思います。
山羊革の物は、耐久性に問題があり、こちらを使う様にしました。

対象商品:
40169674
2019-02-25
用途:
溶接作業時

補助手側ばかり先に壊れてしまう為、左右の片手側のみでも商品化して売って欲しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
40169665
2018-05-03
用途:
バイク用に買いました、

牛かわのせいか、少しはめにくい、でもこれくらいなら、問題ありません。

対象商品:
40169674
2014-08-28
用途:
あらゆる作業
株式会社八起建設 様

今まで豚革を使っていたのだがやはり違う。ぬれてもそんなに堅くならず長持ちします。価格耐久性を今までのと比較すると良いと思います。

対象商品:
40169665
2017-07-26
用途:
造園工事
建設業・工事業

豚革と違い牛革なので柔らかく手にフィットします。マジックテープが全然ダメだね。すぐにマジックテープがくっつかなくなり使えない商品です。革は良いのに残念。 マジックテープの改善が必要だよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする