302 リカオン牛レンジャーマジックアテ付 プロフィスト21(王子ゴム) 40169674

302 リカオン牛レンジャーマジックアテ付 プロフィスト21(王子ゴム) 40169674
302 リカオン牛レンジャーマジックアテ付 プロフィスト21(王子ゴム) 40169674
302 リカオン牛レンジャーマジックアテ付 プロフィスト21(王子ゴム) 40169674
302 リカオン牛レンジャーマジックアテ付 プロフィスト21(王子ゴム) 40169674

リカオン牛レンジャーマジックアテ付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード40169674品番302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の平補強アテ付でグリップ力と耐久性アップ
使うほどに手になじむ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木・建設・鉄骨・鉄筋・自動車工場・その他
サイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)12材質牛表革機能耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40169665
2022-02-16
用途: 製缶及びTIG溶接等

概ね満足しています。現場からの苦情も少ない様に思います。
山羊革の物は、耐久性に問題があり、こちらを使う様にしました。

対象商品 : 40169674
2019-02-25
用途: 溶接作業時

補助手側ばかり先に壊れてしまう為、左右の片手側のみでも商品化して売って欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 40169665
2018-05-03
用途: バイク用に買いました、

牛かわのせいか、少しはめにくい、でもこれくらいなら、問題ありません。

対象商品 : 40169674
2014-08-28
用途: あらゆる作業
株式会社八起建設

今まで豚革を使っていたのだがやはり違う。ぬれてもそんなに堅くならず長持ちします。価格耐久性を今までのと比較すると良いと思います。

対象商品 : 40169665
2017-07-26
用途: 造園工事
建設業・工事業

豚革と違い牛革なので柔らかく手にフィットします。マジックテープが全然ダメだね。すぐにマジックテープがくっつかなくなり使えない商品です。革は良いのに残念。 マジックテープの改善が必要だよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする