軽半長靴

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40169735 品番 HB-930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック サイズ(cm)25.5 足幅3E 仕様インソール無し 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)700 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40169787
2024-08-31
用途:
農業
CATV-FM 様 (建設業・工事業)

いつもお世話になります。お安くて履きやすくて何度も購入しています。

対象商品:
40169787
2023-12-21
用途:
餅製造の水周りの仕事の時
老松堂 様 (製造業)

アルバイトの子が使うために購入しました。
サイズが29cmの物が見つからず、モノタロウさんなら間違いないと思いました。
注文後、すぐに送って頂けたので、仕事にも間に合い助かりました。

対象商品:
40169796
2022-11-11
用途:
農作業用長靴として

なかなか大きなサイズがないのでこちらで見つけて購入しました。思ったより少し大きかったが、特に問題なく使えます。価格もリーズナブルでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40169753
2021-01-16
用途:
農作業用
農・林・水産業

注文したら早速商品が届きました。丁寧に梱包されていました。
他の方々がコメントされているように履き心地がとても良好です。
これえまでムーンスター(旧社名「月星」)のベスターL30 を愛用してきましたが、これと同じくらいの品質だと思いましたが、あとは耐久性の確認が必要です。ベスターL30 は数年間酷使しても持ちましたがこの長靴はどうなんでしょうね。気付いたところがあったら再度報告させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
40169771
2020-12-28
用途:
農作業です
いずみや 様 (農・林・水産業)

軽くて履きやすくて ぐっとですよ。毎日使っています。

対象商品:
40169735
2019-06-16
用途:
農作業などぬかるみの中の作業
飲食業

農作業やぬかるみの中など田んぼの畦草など駆除作業いろいろと使用してます。雨降りなど側溝の水つまり掃除には欠かせないものです。いくつあってもいいです。

対象商品:
40169762
2018-05-16
用途:
PVC製ではなくゴム製が気に入ってます
建設業・工事業

作業と言っても川の中に入って生物の観察をしたり、アウトドアで使用することが多いいです。勿論雨の日にも使用しています。合成ゴム製ですが、安価で最高です。やはりゴムはPVCよりも柔らかいので、足首などを曲げやすいです。

対象商品:
40169726
2017-02-26
用途:
仕事(魚市場)
農・林・水産業

近くに長靴が買えるところがなくなってしまったため、こちらで購入。前に使用していたものと使いやすさは変わらずなので、今後も購入したいです。金額がもう少し安くなるといいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする