軽量カバー付きショート長靴

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40169832 品番 HB-781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)26.5〜27 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約20.5cm(Lサイズ) 仕様立体インソール入 形状ミドルカット サイズLL 種類作業靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)500 機能軽量 材質(先芯)なし 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
夏場の清掃作業用に使用します。
その他業種

他の長靴に比べて軽いので持ち運びに便利です。
まだ未使用なためそれ以外は特に書けることはないです。

対象商品:
40169884
2023-12-20
用途:
雨の日の運搬作業、庭の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

前回はLサイズを購入したが、ぴったり過ぎたので、今回はLLにした。おかげで冬の厚手の靴下が余裕で履ける。ショット長靴なので履き脱ぎが楽。底も厚くしっかりと歩ける。

対象商品:
40169814
2024-03-01
用途:
雨・雪の日の配送業務

重めですが、丈夫でとても心地が良く歩きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40169841
2023-06-14
用途:
商品の出荷時、タンクの洗浄時
株式会社花ごころ 様 (製造業)

上に付いている紐を結べば雨が完全に入ってこなくなり、長靴自体が軽くて足も疲れずフォークリフトを運転する時もとても運転しやすいです。

対象商品:
40169875
2023-01-27
用途:
除雪作業時に使用

雪を踏みしめた時に、適度な重さが有り踏ん張りが効く。

対象商品:
40169832
2022-04-07
用途:
家庭菜園に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭菜園の野菜の手入れ使用している。長靴よりも作業がし易い。

対象商品:
40169893
2020-10-23
用途:
トレッキング

軽くて脱ぎ着が楽です
色のバリエーションがもっとあれば
良いかもえ

対象商品:
40169823
2020-01-24
用途:
泥の上歩き
その他業種

長靴が重く感じる。履きごごちは良い、抜いたり、履いたリがスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする