TMS-2030 物置 インパクトシリーズ タカヤマ 40170715

物置 インパクトシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40170715 品番TMS-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

67cm未満タイヤ収納可能

間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×800×160
0
付属品棚板2枚 仕様鍵付き 質量(kg)55
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170715
2015-08-29
用途:
物置
城田自動車商会 様

扉が少し華奢

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする