画像準備中

部品 90mm コンクリートカンナ PC9003

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称フィールド 注文コード40170726 品番623500-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は部品名称など33種類から選べます 他の種類を見る
部品名称フィールド 形状図番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40171006
2020-01-06
用途:
ブラシ交換の際に紛失したため

サイズは直径12mm P1.0 厚さ6.5mmでした。少し厚みが異なりますが、KOUSOKUのサンダー(TSR-100)にも使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする