ANN-0167B 物置 エクセレントシリーズ タカヤマ 40170742

物置 エクセレントシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40170742 品番ANN-0167B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腐食に強いカラー鋼板採用

付属品棚板2枚 間口W×奥行D×高さH(mm)1300×750×1600
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170724
2015-08-07
用途:
剛性が無いにもほどがある

他の方のレビューを見ていたので作りに問題があるんだろうということは覚悟していましたが
まさかこれほどに剛性がないものとは思いませんでした。
価格に釣られましたが、この商品は正直ダメですね・・・

対象商品:
40170742
2014-10-07
用途:
車庫内の物置

まず、組み立て説明書が非常にわかりにくい。
2機種共用で読み分けが難しく、図解も見にくく、理解するのに時間を要します。
一番のネックは外側から組み立てなくてはならない点です。
私が今まで経験してきた物置は、すべて内側から作業が出来るため、後ろと横に
壁があっても設置場所のその場で組み立てが出来ましたが、この物置は組み立てた後
設置場所までの移動が発生します。これがまた大変で、鉄板が全て0.6mmと非常に薄い
鉄板で出来ているため、剛性がなく、均一に力をかけて持ち上げないと、ゆがんで、
最悪鉄板が変形して元に戻らなくなってしまいます。
底板もぺにゃぺにゃで、6箇所ブロックを底板の下に置きましたが、底が抜けそうなので
ホームセンターで21mm厚の合板を底板のサイズに切り出して、その上に乗せることに
しました。
価格も手頃で、部品の精度も非常に良いのですが、設計と強度が全く話になりません。
雨や水が溜まる場所での使用は絶対にお勧めできません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
40170742
2012-10-31
用途:
エクステリア用具の収納庫
株式会社ふじ 様

4月に購入したのですが、側面板に表示してある識別ラベルの「上右」と「上左」が取り違えて貼ってあったために、どうしても組み立てられませんでした。これだけはやめて欲しいと思います。間違いに気が付いたらすぐに出来上がりました。ベコベコした感じは安さを考慮してもさらに安っぽい感じ。用途を考えれば十分ですが。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

対象商品:
40170724
2012-12-02
用途:
物置
有限会社サッセイ 様 (建設業・工事業)

梱包の段ボールから商品を出した瞬間ヘコミ・傷が多いのに驚きと戸惑いを感じた。
訳あり商品なのか商品のヘコミ歪みが有るのが信じられない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。お手数かけ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする