物置 スライドストッカーエコノミーシリーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40170846 品番TMR-0815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
扉形式引き戸 間口(mm)800 奥行(mm)650 色(扉)ダークグレー 間口W×奥行D×高さH(mm)800×650×1500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×650×1500 付属品棚板2枚 仕様鍵付き 高さ(mm)1500
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
鳥取県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
島根県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40170846 TMR-0815 64542338 TJS-015B タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマ タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 タカヤマ 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170837
2023-08-16
用途:
冬物の家電収納スペース
岡田洋装 様 (製造業)

溢れた夏冬の家電や小物を凍後に収納に利用している ただくみたてに不満あり図面道理でわドア取り付け出来ない

対象商品:
40170855
2022-12-19
用途:
灯油の保管
サービス業

寸法がいい感じであってて、すっきり保管ができたのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40170837
2022-04-08
用途:
色んな物を入れてます。
虫明農園 様 (農・林・水産業)

大きめのバケツ、箱、スコップ、家庭菜園の道具等が入り 大変便利で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
40170837
2022-02-17
用途:
テイクアウトのパック類
炭焼麒喜 様 (飲食業)

作るのに少し手惑いましたが完成した時には良かったです。
少し鍵がかかりづらいのが★4です。

対象商品:
40170837
2020-10-27
用途:
畑の物置き(奥行があるもの)を入れている
農・林・水産業

実奥行が62CM程度有る為、肥料/大き目のバケツ 等 が入り 大変便利。もう一台 縦長の収納庫も置いているが、奥行が42CMと 浅い為 大きい物は入らないので助かっています。

対象商品:
40170837
2020-07-23
用途:
作業用品保管
宮商会 様

組み立てやすくていいのですが、長く使用しているとドアのしまりに
問題があった。がたつきやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40170837
2020-08-31
用途:
工具の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

組み立てたがガタガタしており、耐久性が無い。
3つ注文したが、1つだけ角が曲がっていたりへこんでいたので運搬か品質に問題ありです。
他のメーカーの物置も3つ購入したがしっかりしており、多少高いがそちらの方が品質が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
40170837
2020-03-26
用途:
薬品庫
サービス業

価格の割にしっかりした構造で良かったです。
次回廃液庫としても使いたいと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする