TMS-150H 物置 スライドストッカーハーフモード タカヤマ 40170864

物置 スライドストッカーハーフモード

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1015 注文コード40170864 品番TMS-150H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1510 奥行(mm)500 間口W×奥行D×高さH(mm)1510×500×1015 付属品棚板1枚 仕様鍵付き 高さ(mm)1015
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170882
2023-02-15
用途:
老人ホーム施設のレクリエーション用具の保管用
社会福祉法人平心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内部に物置スペースが無く、レクリエーション用具が乱雑に置かれていた
ベランダに今回購入の物置を設置し、整理することが出来ました。
サイズもちょうどよかったです。

対象商品:
40170882
2022-05-30
用途:
掃除道具入れ

棚の位置が自由に変えれるところ、長いほうきなども収納できる。
付属でマグネットフックを2か所分あるといいです。 別で購入しました。
注意点は、組み立てを順序通りにやらないと面倒なことになる。

3人が参考にしています
対象商品:
40170873
2020-09-19
用途:
園芸用品の収納
株式会社オーケーエンジニアリング 様

組み立てやすく、大きさも園芸用品を収納するにはとてもよ良かった。

対象商品:
40170873
2019-12-13
用途:
ゴルフバッグ、野球道具の保管
有限会社 三扇堂 様

使わなくなったゴルフクラブやシーズンオフで来春まで出番のない野球用品や審判プロテクターなどをしまっておくにはちょうど良い大きさでした。組み立て前はヤワな感じがしたが、組みあがるとそこそこ強度もあり、満足。

1人が参考にしています
対象商品:
40170873
2019-03-25
用途:
工具入れ
製造業

組み立てが多少困難ですが、工具をいれると安定します

強度も値段に比例します

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40170882
2018-04-25
用途:
金具置場
株式会社丸運トランスポート西日本 様 (運輸・通信業)

使い勝手が良い。棚板等の部品が一緒になかったのが残念でした。
メーカー等に問いあわせて確認をして電話にて注文しましたが、今後は部品等も発注出来る体制にしていただければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40170864
2015-09-25
用途:
備品保管

TMS-150H購入
2段目に20sほどの重量物を載せたら板がたわんで
壊れてしまいそうになった。
対荷重の表示があれば参考になると思った。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする