物置 スライドストッカーハーフモード

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40170882 品番 TMS-160H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
扉形式引き戸 間口(mm)905 奥行(mm)500 色(扉)ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)905×500×1615 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)905×500×1615 付属品ハーフ棚板3枚 仕様鍵付き 質量(kg)38 高さ(mm)1615
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
鳥取県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
島根県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170882
2023-02-15
用途:
老人ホーム施設のレクリエーション用具の保管用
社会福祉法人平心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内部に物置スペースが無く、レクリエーション用具が乱雑に置かれていた
ベランダに今回購入の物置を設置し、整理することが出来ました。
サイズもちょうどよかったです。

対象商品:
40170882
2022-05-30
用途:
掃除道具入れ

棚の位置が自由に変えれるところ、長いほうきなども収納できる。
付属でマグネットフックを2か所分あるといいです。 別で購入しました。
注意点は、組み立てを順序通りにやらないと面倒なことになる。

3人が参考にしています
対象商品:
40170873
2020-09-19
用途:
園芸用品の収納
株式会社オーケーエンジニアリング 様

組み立てやすく、大きさも園芸用品を収納するにはとてもよ良かった。

対象商品:
40170873
2019-12-13
用途:
ゴルフバッグ、野球道具の保管
有限会社 三扇堂 様

使わなくなったゴルフクラブやシーズンオフで来春まで出番のない野球用品や審判プロテクターなどをしまっておくにはちょうど良い大きさでした。組み立て前はヤワな感じがしたが、組みあがるとそこそこ強度もあり、満足。

1人が参考にしています
対象商品:
40170873
2019-03-25
用途:
工具入れ
製造業

組み立てが多少困難ですが、工具をいれると安定します

強度も値段に比例します

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
40170882
2018-04-25
用途:
金具置場
株式会社丸運トランスポート西日本 様 (運輸・通信業)

使い勝手が良い。棚板等の部品が一緒になかったのが残念でした。
メーカー等に問いあわせて確認をして電話にて注文しましたが、今後は部品等も発注出来る体制にしていただければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40170864
2015-09-25
用途:
備品保管

TMS-150H購入
2段目に20sほどの重量物を載せたら板がたわんで
壊れてしまいそうになった。
対荷重の表示があれば参考になると思った。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする