接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー内蔵呼び口径(inch)1/4(8A)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)20最大吐出量(清水、揚程0の場合)約10L/min材質(フラットバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)ポリアセタール(POM)、(バルブ受け))ポリアセタール(POM)、(センターディスク))ポリアセタール(POM))(インサート:SUS304)材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.4バルブ型式フラットバルブ材質(本体(接液部))ポリアセタール(POM)接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7