ダイアフラムポンプ(エア切替)

(1件のレビュー)
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40170907 品番 DP-10BAC
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
エア駆動方式ですから安全です。
コンプレッサーの圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。

呼び口径(inch)3/8(10A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)50 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約20L 材質(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056 材質(ダイアフラム)クロロプレンゴム(CR) 質量(kg)3.5 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12) 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02150312
2017-11-27
用途:
機械のメンテナンス時、交換

他メーカーより単価が安く、納品が早いので急な故障等の対応のときに
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1人が参考にしています
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする