※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDP-15FPT ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170934 NDP-15FPT ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170934

ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40170934 品番 NDP-15FPT
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。

接続口径(Rc)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付 呼び口径(inch)1/2(15A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)70 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約50 材質(フラットバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304) 材質(ダイアフラム)フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)3.5 バルブ型式フラットバルブ 材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG) 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする