※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ(エア切替)
商品レビューを投稿する
96日以内出荷
返品不可
96日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40170952
品番
NDP-15FPN
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付
呼び口径(inch)
1/2(15A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
70
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約50
材質
(フラットバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)PPG、(バルブ受け)PPG、(センターディスク)PPG(インサート:SUS304)
材質(ダイアフラム)
ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)
3.5
バルブ型式
フラットバルブ
材質(本体(接液部))
ポリプロピレン(PPG)
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7