※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ダイヤフラムポンプ
ダイアフラムポンプ(エア切替)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40170961
品番
NDP-20BAC
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
接続口径(Rc)
(材料吸込口・材料吐出口)Rc3/4、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/4マフラー付
呼び口径(inch)
3/4(20A)
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
350
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
約100L
材質
(ボールバルブ)クロロプレンゴム(CR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316
材質(ダイアフラム)
クロロプレンゴム(CR)
質量(kg)
9
タイプ
スラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下
バルブ型式
ボールバルブ
材質(本体(接液部))
アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)
接続方式
ねじ接続
常用圧力(MPa)
0.2〜0.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません