※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDP-20BAN ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170986 NDP-20BAN ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション 40170986

ダイアフラムポンプ(エア切替)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40170986 品番 NDP-20BAN
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。

呼び口径(inch)3/4(20A) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350 最大吐出量(清水、揚程0の場合)約100L 材質(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SMS1025、(バルブ受け)A5056、(センターディスク)SUS316 材質(ダイアフラム)ニトリルゴムNBR 質量(kg)9 タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下 バルブ型式ボールバルブ 材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6) 接続方式ねじ接続 常用圧力(MPa)0.2〜0.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする